Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CORBIN ML2052 NSM 626 Heavy Duty Lockset Lockset Lever Newport | AC6AUX 32J285

CORBIN ML2052 NSM 626 Μοχλός κλειδαριάς βαρέως τύπου Newport

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6AUX Μοντέλο: ML2052 NSM 626Cross Ref: 32J285

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,331.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα βαρέων καθηκόντων Mortise
Backset2.75 "
Υπόθεση ΥλικόHeavy Gauge επιχρυσωμένο χάλυβα
υπόθεση Μέγεθος5-7 / 8 "Υ x 4" Π x 15/16 "Λ
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Φωτιά σε βαθμολογια3 hr.
ΛειτουργίαΕισβολέας στην τάξη
Βαθμός1
Βασικό υλικόΝικέλιο Αργυρό
ΚλειδίΔιαφορετικό με κλειδί (KD)
Τύπος κλειδιούL4
Τύπος τοποθεσίαςΣχολεία
Αριθμός πλήκτρων2
Καρφίτσες6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1.75 "
Απεργία Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςΚυρτό χείλος
ΣτυλΝιούπορτ
Διακοσμητικό στυλΘυρεός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.9925
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)25.15
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8301406030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπόθεση ΥλικόφινίρισμαΛειτουργίαΤύπος τοποθεσίαςΣτυλΤιμή
CORBIN ML2010 LWA 630 Heavy Duty Lockset Lockset Lever Passage | AC6ATZ 32J264 ML2010 LWA 630Heavy Gauge επιχρυσωμένο χάλυβαΑνοξείδωτο ατσάλι σατένΠέρασμαΘεσμικά, Υγειονομική περίθαλψη, ΣχολείαΣτρογγυλή γωνία€863.87
CORBIN ML2030 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset Lever Προστασία προσωπικών δεδομένων | AC6AUA 32J265 ML2030 LWA 630Ορείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυροςΑνοξείδωτο ατσάλι σατένΠροστασία προσωπικών δεδομένωνΘεσμικά, Υγειονομική περίθαλψη, ΣχολείαΣτρογγυλή γωνία€1,016.28
CORBIN ML2051 LWA630 Heavy Duty Mortise Lockset Μοχλός | AC6AUB 32J266 ML2051 LWA630Ορείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυροςΑνοξείδωτο ατσάλι σατένΕίσοδος / ΓραφείοΘεσμικά, Υγειονομική περίθαλψη, ΣχολείαΣτρογγυλή γωνία€1,032.74
CORBIN ML2052 LWA 630 Heavy Duty Mortise Lockset Μοχλός | AC6AUC 32J267 ML2052 LWA 630Ορείχαλκος, χάλυβας, ψευδάργυροςΑνοξείδωτο ατσάλι σατένΕισβολέας στην τάξηΣχολείαΣτρογγυλή γωνία€1,115.89
CORBIN ML2055 LWA 630 Μοχλός κλειδαριάς βαρέως τύπου Τριαντάφυλλο | AC6AUD 32J268 ML2055 LWA 630Heavy Gauge επιχρυσωμένο χάλυβαΑνοξείδωτο ατσάλι σατένΑίθουσα διδασκαλίαςΣχολείαΣτρογγυλή γωνία€1,007.58
CORBIN ML2057 LWA 630 Μοχλός κλειδαριάς βαρέως τύπου Τριαντάφυλλο | AC6AUE 32J269 ML2057 LWA 630Heavy Gauge επιχρυσωμένο χάλυβαΑνοξείδωτο ατσάλι σατένΑποθήκηΘεσμικά, Υγειονομική περίθαλψη, ΣχολείαΣτρογγυλή γωνία€1,007.58
CORBIN ML2010 NSA 626 Heavy Duty Lockset Lockset Lever Passage | AC6AUF 32J270 ML2010 NSA 626Heavy Gauge επιχρυσωμένο χάλυβαΣατινέ χρώμιοΠέρασμαΘεσμικά, Υγειονομική περίθαλψη, ΣχολείαΕπίπεδη δεξιά γωνία€1,107.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CORBIN ML2052 NSM 626 Μοχλός κλειδαριάς βαρέως τύπου Newport
€1,331.52 /μονάδα