Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CORBIN HP3020 RH 630 Push / pull Paddle, Hp3001 Series, Grade-1 | AA8LGC 19A987

CORBIN HP3020 RH 630 Push/pull Paddle, σειρά Hp3001, Grade-1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8LGC Μοντέλο: HP3020 RH 630Σταυρός: 19A987

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€702.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPush Pull κουπί
Παράδοση πόρταςΔεξί χέρι
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Φωτιά σε βαθμολογιαΝαι
Για πάχος πόρτας1.75 "
Βαθμός1
Μέγιστη. Ύψος πόρτας96 "
Μέγιστη. Πλάτος πόρτας48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.79
Ύψος πλοίου (cm)11.94
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)18.8
Κωδικός ΕΣ8302303060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαράδοση πόρταςΤιμή
CORBIN HP3020 LH 630 Push / pull Paddle Hp3002 Series Grade 1 | AA8LGD 19A988 HP3020 LH 630Αριστερό χέρι€702.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CORBIN HP3020 RH 630 Push/pull Paddle, σειρά Hp3001, Grade-1
€702.04 /μονάδα