Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CORBIN CL3361 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Entry Fixed | AH7APC 36NH35

CORBIN CL3361 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Entry Fixed

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH7APC Μοντέλο: CL3361 NZD 626Διασταύρωση: 36NH35

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€924.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοχλός
Συμβατό με ADAΟχι
Backset2.75 "
Τύπος πυρήναΔεν περιλαμβάνονται
φινίρισμαΣατινέ χρώμιο
Βαθμολογία πυρκαγιάς3 hr.
Βαθμός1
Χειρισμός υλικούψευδάργυρος
Τύπος λαβήςΜοχλός
Βασικό υλικόΑσημί ορείχαλκο / νικέλιο
Τύπος κλειδιούΔιαφορετικές
Τύπος κλειδιούCorbin L4
Τύπος τοποθεσίαςΕμπορική, θεσμική
Λειτουργία LocksetΕίσοδος
Δύναμη απόδοσης LocksetExtra Heavy Duty
Αριθμός πλήκτρων2
Αριθμός καρφιτσών6
Απαιτούμενο πάχος πόρτας1-3 / 4 "έως 2"
Απεργία Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Τύπος απεργίαςASA απεργία
Στυλ3300 υπό γωνία

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.1752
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ηλεκτρικά / Μηχανικά: Μηχανικά
    • Ανθεκτικό στη σύνδεση: Όχι
    • Mortise / Κυλινδρικό: Κυλινδρικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός καρφιτσώνφινίρισμαΛειτουργίαΑπεργία Dim.Τύπος απεργίαςΣτυλΧειρισμός υλικούΒασικό υλικόΤιμή
CORBIN CL3351 NZD 626 Είσοδος κλειδαριά μοχλού Extra Heavy Duty | AC6ARP 32J232 CL3351 NZD 6266Σατινέ χρώμιοΕίσοδος4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκόςΝικέλιο Αργυρό€875.29
CORBIN CL3357 NZD 626 Extra Heavy Duty Lever Lockset Αποθήκη | AC6ARQ 32J233 CL3357 NZD 6266Σατινέ χρώμιοΑποθήκη4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκόςΝικέλιο Αργυρό€899.67
CORBIN CL3355 NZD 626 Κλείδωμα μοχλού Extra Heavy Duty | AC6ARR 32J234 CL3355 NZD 6266Σατινέ χρώμιοΑίθουσα διδασκαλίας4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκόςΝικέλιο Αργυρό€918.53
CORBIN CL3310 NZD 626 Εξάρτημα κλειδαριάς μοχλού Extra Heavy Duty | AC6ART 32J235 CL3310 NZD 626-Σατινέ χρώμιοΠέρασμα4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκός-€655.84
CORBIN CL3320 NZD 626 Extra Heavy Duty Lever Lockset Απόρρητο | AC6ARU 32J236 CL3320 NZD 626-Σατινέ χρώμιοΠροστασία προσωπικών δεδομένων4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκός-€772.51
CORBIN CL3352 NZD 626 Κλείδωμα μοχλού Extra Heavy Duty Grade 1 | AC6ARV 32J237 CL3352 NZD 6266Σατινέ χρώμιοΑίθουσα διδασκαλίας4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκόςΝικέλιο Αργυρό€1,022.77
CORBIN CL3351 NZD 10B Είσοδος με κλειδαριά μοχλού Extra Heavy Duty | AC6ARW 32J238 CL3351 NZD 10Β6Οξειδωμένο λάδι χαλκούΕίσοδος4-7/8" x 1-1/4"Κυρτό χείλοςΟρθή γωνίαΧάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, ορείχαλκος, χαλκόςΝικέλιο Αργυρό€811.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CORBIN CL3361 NZD 626 Extra HD Lever Lockset Entry Fixed
€924.50 /μονάδα