COPELAND ZPT108K3E-TFD-950 A/C Compressor 107,000 BtuH 3-Phase 15.5A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KWB Μοντέλο: ZPT108K3E-TFD-950Cross Ref: 40CH63

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,865.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής A / C
Ambient Temp @ ARI Πρότυπα95 βαθμοί F
Ενισχυτές15.5
Μήκος βάσης βάσης21.5
Βάση βάσης βάσης7-1 / 2 "
Βάση βάσης (κέντρο) τρίγωνο19-1 / 8 "
BtuH107,000
Ύψος18 13 / 16 "
Hz60
Μήκος24 21 / 32 "
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής3 / 4 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής1-1 / 8 "
Ονομαστική HP8-59/64
Φάση3
Τύπος ψυκτικούR-410A
Τύπος λαδιού συμπιεστήPOE
Τάση460
Πλάτος11 11 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.05
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)81.28
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα εξατμίσεως Temp @ ARI: 45 βαθμοί F
    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI: 130 βαθμοί F
    • Πρότυπα επιστροφής αερίου Temp @ ARI: 65 βαθμοί F
    • Πρότυπα υγρού Temp @ ARI: 115 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΤύπος ψυκτικούΤάσηΤιμή
COPELAND ZRT144KCE-TF5-950 Συμπιεστής κλιματισμού 144000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYH 20ΗΝ21 ZRT144KCE-TF5-95011 11 / 16 "37.20144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3Ε-22200/230€7,965.04
COPELAND ZRT144KCE-TFD-950 Συμπιεστής κλιματισμού 144000 BtuH 460V R-22 | AF6RYJ 20ΗΝ22 ZRT144KCE-TFD-95011 11 / 16 "18.6144,00018 29 / 32 "24 21 / 32 "3Ε-22460€10,385.09
COPELAND ZRT162KCE-TFD-930 Συμπιεστής κλιματισμού 163000 BtuH 460V R-22 | AF6RYK 20ΗΝ23 ZRT162KCE-TFD-93012.5 "21.20163,00019 1 / 64 "24 21 / 32 "3Ε-22460€10,691.32
COPELAND ZRT188KCE-TF5-950 Συμπιεστής κλιματιστικού 191000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYL 20ΗΝ24 ZRT188KCE-TF5-95012 19 / 64 "51.50191,00019.5 "25 "3Ε-22200/230€14,150.71
COPELAND ZRT188KCE-TFD-950 Συμπιεστής κλιματιστικού 191500 BtuH 460V R-22 | AF6RYM 20ΗΝ25 ZRT188KCE-TFD-95012 19 / 64 "25.75191,50019.5 "25 "3Ε-22460€14,104.39
COPELAND ZRT188KCE-TFE-950 Συμπιεστής κλιματιστικού 191500 BtuH 575V R-22 | AF6RYN 20ΗΝ26 ZRT188KCE-TFE-95012 19 / 64 "20.60191,50019.5 "25 "3Ε-22575€15,486.95
COPELAND ZRT250KCE-TF5-950 Συμπιεστής κλιματιστικού 252000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RYP 20ΗΝ27 ZRT250KCE-TF5-95012 19 / 64 "66.50252,00022 45 / 64 "25 "3Ε-22200/230€15,249.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COPELAND ZPT108K3E-TFD-950 A/C Compressor 107,000 BtuH 3-Phase 15.5A
€13,865.17 /μονάδα