COPELAND ZPS40K5E-PFV-800 A/C Compressor 41,200 BtuH 1-Phase 17.6A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KVY Μοντέλο: ZPS40K5E-PFV-800Cross Ref: 40CH60

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,740.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπιεστής A / C
Ambient Temp @ ARI Πρότυπα95 βαθμοί F
Ενισχυτές17.6
Μήκος βάσης βάσης7.5
Βάση βάσης βάσης7-1 / 2 "
Βάση βάσης (κέντρο) τρίγωνο16-3 / 4 "
BtuH41,200
Ύψος16 "
Hz60
Μήκος9.5 "
Αναγνωριστικό απαλλαγής σύνδεσης γραμμής1 / 2 "
Αναγνωριστικό αναρρόφησης σύνδεσης γραμμής3 / 4 "
Ονομαστική HP3-7/16
Φάση1
Πιθανό ρελέΑρ. Αρ. 014-0061-27
Τύπος ψυκτικούR-410A
Εκτελέστε τον πυκνωτή MF / Volt45/370
Ξεκινήστε το καπάκι. MFD / Volts88 σε 106 / 330
Τύπος λαδιού συμπιεστήPOE
Τάση208/230
Πλάτος9.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 35.1
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πρότυπα εξατμίσεως Temp @ ARI: 45 βαθμοί F
    • Πρότυπα συμπύκνωσης Temp @ ARI: 130 βαθμοί F
    • Πρότυπα επιστροφής αερίου Temp @ ARI: 65 βαθμοί F
    • Πρότυπα υγρού Temp @ ARI: 115 βαθμοί F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςBtuHΎψοςΜήκοςΦάσηΤάσηΠλάτοςΤιμή
COPELAND ZP16K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 15,500 BtuH 1-Φάση 7.3 | AH9KVD 40CH42 ZP16K5E-PFV-8307.315,50015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,348.40
COPELAND ZP20K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 20,000 BtuH 1-Φάση 9.1 | AH9KVE 40CH43 ZP20K5E-PFV-8309.120,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,182.65
COPELAND ZP21K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 21,300 BtuH 1-Φάση 9.5 | AH9KVF 40CH44 ZP21K5E-PFV-8309.521,30015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,210.09
COPELAND ZP24K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 24,000 BtuH 1-Phase 10.6A | AH9KVG 40CH45 ZP24K5E-PFV-83010.624,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,233.17
COPELAND ZP25K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 25,200 BtuH 1-Φάση 11.1A | AH9KVH 40CH46 ZP25K5E-PFV-83011.125,20015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,511.31
COPELAND ZP29K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 29,000 BtuH 1-Φάση 12.7A | AH9KVJ 40CH47 ZP29K5E-PFV-83012.729,00015 17 / 64 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,369.84
COPELAND ZP34K5E-PFV-830 A / C Συμπιεστής 34,500 BtuH 1-Phase 15.6A | AH9KVL 40CH49 ZP34K5E-PFV-83015.634,50016 15 / 16 "9 9 / 16 "1208/2309 9 / 16 "€2,289.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COPELAND ZPS40K5E-PFV-800 A/C Compressor 41,200 BtuH 1-Phase 17.6A
€3,740.82 /μονάδα