Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ COOPER 06185 Volumetricflaskbrush White 4 Inch Nylon | AF3QLP 8AXU1

COOPER TOOLS 06185 Ογκομετρική βούρτσα λευκή νάιλον 4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3QLP Μοντέλο: 06185Cross Ref: 8AXU1

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟγκομετρική βούρτσα φιάλης
Χρώμα τρίχαςΆσπρο
Υλικό τρίχαςΝάιλον
Βούρτσα Dia.1.5 "
Μήκος βούρτσας4"
Συνολικό μήκος14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ9603500000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τρίχαςΒούρτσα Dia.Μήκος βούρτσαςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ COOPER 06184 Volumetricflaskbrush White 3-1 / 2 Inch Bristle | AE2NDX 4YMN5 06184Γουρουνότριχα1.375 "3.5 "12 "€13.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COOPER TOOLS 06185 Ογκομετρική βούρτσα λευκή νάιλον 4 ιντσών
€14.83 /μονάδα