Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1342-00-0914-00 Ανδρικός προσαρμογέας 1 x 3/4 ίντσες Npt x σωλήνας AD7GVZ 4EHH2

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1 x 3/4 ιντσών Npt x Pipe

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7GVZ Μοντέλο: 1342-00-0914-00Σταυρός: 4EHH2
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
€203.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνδρικός προσαρμογέας
σύνδεσηNPT x Σωλήνας
Μήκος3.56 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγεθος σωλήνα1"
Θερμ. Εύρος-40 έως 120 F
Μέγεθος νήματος1.5 "
Tube Size3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΕτερόφυλη
WOG PSI @ 150 Φ125

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςTube SizeΤιμή
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 1442-00-0914-00 Ανδρικός προσαρμογέας 1 x 1 ίντσα Npt x Pipe AD7GWB 4EHH4 1442-00-0914-003.69 "1"€330.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0914-00 Αρσενικός προσαρμογέας 1 x 3/4 ιντσών Npt x Pipe
€203.12 /μονάδα