Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα εκφόρτωσης CONRADER NRP-A Εισαγωγή 3/8 ιντσών 14 Cfm Max | AA4MAZ 12U308

CONRADER NRP-A Βαλβίδα εκφόρτωσης 3/8 ιντσών Είσοδος 14 Cfm Μέγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA4MAZ Μοντέλο: NRP-ACross Ref: 12U308

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€71.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκφόρτωσης
(F) Έξοδος NPT3/8 ίντσες
Υλικό μπάλαςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Είσοδος3 / 8 "
Μέγιστη. Ροή14 cfm
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.500 F
Μέγιστη. Θερμ.500 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση250 PSI
Εισαγωγή NPT3 / 8 "
O-RingViton / Πυρίτιο
Outlet3 / 8 "
Συνολικό βάθος2.25 "
συνολικό ύψος3.1 "
Συνολικό μήκος2.9 "
Προκαθορισμένη110-125
Εύρος πίεσης40 σε 250 PSI
ΚαθίσματαΟρείχαλκος
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481100060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Η βαλβίδα εκφόρτωσης Conrader NRP-A διατηρεί τα επίπεδα πίεσης και αποτρέπει την υπερφόρτωση του συστήματος αποστραγγίζοντας αέρα από τους συμπιεστές και παρέχοντας έναν τρόπο για χειροκίνητη αποστράγγιση μιας δεξαμενής αέρα. Μπορεί να μετατρέψει έναν συμπιεστή ελέγχου διακόπτη πίεσης σε συμπιεστή εκφόρτωσης σταθερής ταχύτητας.

Χαρακτηριστικά:

  • Διαθέτει ορειχάλκινη κατασκευή για δομική ακαμψία και αντιστέκεται στη διάβρωση σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Αυτή η βαλβίδα εκφόρτωσης είναι εξοπλισμένη με δακτυλίους O-δακτυλίου Viton / πυριτίου για αντοχή στη θερμοκρασία και τα χημικά.
  • Διαθέτει έξοδο εξαερισμού FNPT 1/4 ίντσας και μπορεί να ελεγχθεί πνευματικά για ομαλή λειτουργία.
  • Αυτή η βαλβίδα εκφόρτωσης διαθέτει μια σφαίρα και ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη θερμότητα και ένα κάλυμμα PTFE για την αποφυγή υπερπίεσης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο είναι το εύρος πίεσης της βαλβίδας εκφόρτωσης Conrader NRP-A;

Α. 40 έως 250 psi.

Ε. Ποια είναι η μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας αυτής της βαλβίδας;

Α. 500 βαθμοί F.

Ε. Ποιος είναι ο μέγιστος ρυθμός ροής αέρα της βαλβίδας εκφόρτωσης Conrader NRP-A;

Α. 14 CFM.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER NRP-A Βαλβίδα εκφόρτωσης 3/8 ιντσών Είσοδος 14 Cfm Μέγ
€71.24 /μονάδα