Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CTG1212 1/2 x 1/2 | AD4FPF 41H783 / 3229

CONRADER CTG1212 Βαλβίδα ελέγχου 1/2 x 1/2

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4FPF Μοντέλο: CTG1212Cross Ref: 41H783 / 3229
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
€26.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Πίεση ρωγμών1 psi
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Είσοδος1 / 2 "
Μήκος2.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση500 psi
Μέγιστη. Θερμ.450 F
ΒάσηΣε δεξαμενή
Outlet1 / 2 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
ΧαρακτηριστικάΣε δεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.14
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8481309000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελεύθερος αέρας εύρους ροής (CFM) (0 έως 30)
    • Poppet (Γυάλινο γεμάτο PTFE)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΕίσοδοςΜήκοςOutletΤιμή
Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CTG5834 5/8 x 3/4 | AD4FPG 41H784 / 2646 CTG58341-3 / 16 "5 / 8 "2.75 "3 / 4 "€34.69
Βαλβίδα ελέγχου CONRADER CTG3434 3/4 x 3/4 | AD4FPH 41H785 / 0480 CTG34341- / 14 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "€37.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONRADER CTG1212 Βαλβίδα ελέγχου 1/2 x 1/2
€26.83 /μονάδα