Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONGRESS DRIVES CA0700X075KW Τροχαλία ιμάντα V 3/4 Σταθερή 7 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AD2ZNC 3X924

CONGRESS DRIVES CA0700X075KW Τροχαλία ιμάντα V 3/4 Σταθερή 7 εξωτερική διάμετρος Zamak 3

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2ZNC Μοντέλο: CA0700X075KWΣταυρός: 3Χ924

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςV-Belt Τροχαλία
Διάμετρος ζωνών 3L.6.55 "
4L, A ή AX Belt Pitch Dia.6.85 "
4LA ή A Belt Pitch Dia.6.85 "
Μπόρε Ντιά.3 / 4 "
Τύπος οπώνΔιορθώθηκε το Bore
Απαιτείται δακτύλιοςΝ/Α
ΚατασκευήΜίλησε
Ταιριάζει στον άξονα Dia.3 / 4 "
Μέγεθος πληκτρολογίου0.187 "x 0.093"
ΥλικόDie Cast Zamak 3
Αριθμός αυλακώσεων1
Εκτός Dia.7"
Συμπεριλαμβάνεται η βίδαΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλο4L, A ή AX Belt Pitch Dia.4LA ή A Belt Pitch Dia.Μπόρε Ντιά.ΚατασκευήΤαιριάζει στον άξονα Dia.Μέγεθος πληκτρολογίουΕκτός Dia.Τιμή
CONGRESS DRIVES CA0275X050 Τροχαλία ιμάντα V 1/2 Σταθερή 2.75 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AB2CHP 1L837 CA0275X0502.6 "2.6 "1 / 2 "Στερεά1 / 2 "-2.75 "€36.46
CONGRESS DRIVES CA0275X062KW Τροχαλία ιμάντα V 5/8 Σταθερή 2.75 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AB2CHQ 1L838 CA0275X062KW2.6 "2.6 "5 / 8 "Στερεά5 / 8 "0.187 "x 0.093"2.75 "€37.38
CONGRESS DRIVES CA1100X062KW Τροχαλία ιμάντα V 5/8 Σταθερή 11 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AB2CHR 1L839 CA1100X062KW10.85 "10.85 "5 / 8 "Μίλησε5 / 8 "0.187 "x 0.093"11 "€90.49
CONGRESS DRIVES CA1100X100KW Τροχαλία ιμάντα V 1 Σταθερή 11 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AB2CHU 1L841 CA1100X100KW10.85 "10.85 "1"Μίλησε1"0.250 "x 0.125"11 "€90.49
CONGRESS DRIVES CA1400X062KW Τροχαλία ιμάντα V 5/8 Σταθερή 14 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AB2CJA 1L847 CA1400X062KW13.85 "13.85 "5 / 8 "Μίλησε5 / 8 "0.187 "x 0.093"14 "€124.00
CONGRESS DRIVES CA1000X087KW Τροχαλία ιμάντα V 7/8 Σταθερή 10 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AC9WMQ 3KZ99 CA1000X087KW9.85 "9.85 "7 / 8 "Μίλησε7 / 8 "0.187 "x 0.093"10 "€89.92
CONGRESS DRIVES CA1200X087KW Τροχαλία ιμάντα V 7/8 Σταθερή 12 Εξωτερική Διάμετρος Zamak 3 | AC9XDM 3LC02 CA1200X087KW11.85 "11.85 "7 / 8 "Μίλησε7 / 8 "0.187 "x 0.093"12 "€105.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0700X075KW Τροχαλία ιμάντα V 3/4 Σταθερή 7 εξωτερική διάμετρος Zamak 3
€62.43 /μονάδα