Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 4JF37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / κίτρινο S Pr | AD8DUW

CONDOR 4JF37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/κίτρινο S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8DUW Μοντέλο: 4JF37

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€25.92 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA5
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Υλικό επίστρωσηςΔέρμα
ΧρώμαΓκρι / Κίτρινο
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΔέρμα
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Μήκος9"
Υλικό γραμμήςΚέβλαρ (Ρ)
Υλικό φοίνικαΔέρμα
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςS
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ4203291800
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 4JF38 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / κίτρινο L Pr | AD8DUX 4JF3810.25 "L2€25.92
CONDOR 5MPP8 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι / κίτρινο Xl Pr | AE4TJM 5ΜΡΡ810.625 "XL2€28.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 4JF37 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι/κίτρινο S Pr
€25.92 /πακέτο