CONDOR 491M68 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 43 ίντσες x 12 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο | CH6KBW

CONDOR 491M68 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 43 ίντσες x 12 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6KBW Μοντέλο: 491M68

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,009.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘυρίδα ασφαλείας
Τύπος κλεισίματοςΧειροκίνητο
ΧρώμαΚίτρινο
Είδος δοχείουΜικρά Εμπορευματοκιβώτια
Ύψος ανοίγματος πόρτας59 1 / 4 "
Πλάτος ανοίγματος πόρτας40 "
Τύπος πόρταςκρεμαστός
Εξωτερικό βάθος12 "
Εξωτερικό ύψος65 "
Εξωτερικό πλάτος43 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Τύπος λαβήςΧειρολαβή με εσοχή
Μέσα έξωIndoor
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός Ράφων5
Χωρητικότητα αποθήκευσης30 gal.
Χωρητικότητα κάρτερ3 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 163.8
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψος ανοίγματος πόρταςΠλάτος ανοίγματος πόρταςΑριθμός ΡάφωνΧωρητικότητα αποθήκευσηςΤιμή
Έπιπλο ασφαλείας CONDOR 42X498 Εύφλεκτα, 43 ίντσες x 12 ίντσες x 44 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο, χειροκίνητο κλείσιμο, 3 ράφια | CH6JVM 42X49838 "39 3 / 4 "324 gal.€1,289.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 491M68 Εύφλεκτο ντουλάπι ασφαλείας, Χειροκίνητο κλείσιμο, 43 ίντσες x 12 ίντσες x 65 ίντσες Μέγεθος, κίτρινο
€2,009.11 /μονάδα