Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 45J289 Κορδόνι 1 Πόδι Πολυεστέρας Μαύρο | AG6RDT

CONDOR 45J289 Κορδόνι 1 Πόδι Πολυεστέρας Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RDT Μοντέλο: 45J289

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€161.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚορδόνι απορρόφησης σοκ
Άνοιγμα πύλης Anchorage Hook7 / 8 "
ΧρώμαΜαύρη
Άνοιγμα Πύλης Harness Hook7 / 8 "
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΘραύση
Τύπος αγκίστρου σύνδεσης καλωδίωσης κλειδώματοςΘραύση
Αριθμός ποδιών1
Πλάτος ιμάντα1.625 "
Αντοχή σε εφελκυσμό5000 λίβρες
Ένδειξη οπτικού φορτίουΝαι
Μήκος εργασίας6 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.242
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8479899898

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ποδιώνΆνοιγμα πύλης Anchorage HookΧρώμαΠλάτος ιμάνταΆνοιγμα Πύλης Harness HookΕίδοςΥλικό γραμμήςΤύπος αγκίστρου σύνδεσης αγκύρωσης κλειδώματοςΤιμή
CONDOR 19F382 Lanyard 1 Πόδι Μπλε Πολυεστέρας | AA8NGX 19F38213 / 4 "Μπλε1.25 "3 / 4 "Σωληνοειδές κορδόνι απορρόφησης κραδασμώνΠολυεστέραςΘραύση€161.88
CONDOR 19F383 Lanyard 1 Πόδι Μπλε Πολυεστέρας | AA8NGY 19F38312.25 "Μπλε1.25 "3 / 4 "Σωληνοειδές κορδόνι απορρόφησης κραδασμώνΠολυεστέραςΡάβρα€235.61
CONDOR 19F384 Lanyard 2 Leg Polyester Μπλε | AA8NGZ 19F38422.25 "Μπλε1.25 "3 / 4 "Σωληνοειδές κορδόνι απορρόφησης κραδασμώνΠολυεστέραςΡάβρα€168.59
CONDOR 19F385 Lanyard 1 Πόδι Μπλε Πολυεστέρας | AA8NHA 19F38513 / 4 "Μπλε1.625 "3 / 4 "Κορδόνι απορρόφησης σοκΠολυεστέραςΘραύση€177.83
CONDOR 19F386 Lanyard 2 πόδι πολυεστέρας μπλε | AA8NHB 19F38623 / 4 "Μπλε1.625 "3 / 4 "Κορδόνι απορρόφησης σοκΠολυεστέραςΘραύση€267.41
CONDOR 19F387 Lanyard 2 Leg Polyester Μπλε | AA8NHC 19F38722.25 "Μπλε1.625 "3 / 4 "Κορδόνι απορρόφησης σοκΠολυεστέραςΡάβρα€413.12
CONDOR 19F388 Lanyard 1 Leg Polyester Pvc Μπλε / μαύρο | AA8NHD 19F38813 / 4 "Μπλε / Μαύρο1"3 / 4 "Κορδόνι απορρόφησης σοκΠολυεστέρας, PVCΘραύση€230.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 45J289 Κορδόνι 1 Πόδι Πολυεστέρας Μαύρο
€161.10 /μονάδα