Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R89, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPZ

CONDOR 453R89 Πινακίδα ασφαλείας, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9JPZ Μοντέλο: 453R89

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣημάδι ασφαλείας
Λάμψη στο σκοτάδιΟχι
επικεφαλίδαπροειδοποίηση
Ύψος14 "
Στυλ θρύλουΚείμενο
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος90 βαθμοί έως 168 βαθμοί F
Υλικό σημαδιώνπλαστικός
Πάχος0.055 "
Πλάτος10 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣτυλ θρύλουΠλάτοςΤιμή
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R63, Προειδοποίηση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPA 453R6310 "Σύμβολο και κείμενο14 "€20.66
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R69, Προειδοποίηση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPB 453R6910 "Κείμενο14 "€20.66
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R75, Προειδοποίηση, Πλάτος 14 ίντσες, Ύψος 10 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPC 453R7510 "Κείμενο14 "€20.66
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R62, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPN 453R627"Σύμβολο και κείμενο10 "€14.49
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R68, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPP 453R687"Κείμενο10 "€14.49
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R74, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 7 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPQ 453R747"Κείμενο10 "€14.49
Πινακίδα ασφαλείας CONDOR 453R81, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό | CE9JPY 453R8114 "Σύμβολο και κείμενο10 "€16.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 453R89 Πινακίδα ασφαλείας, Προειδοποίηση, Πλάτος 10 ίντσες, Ύψος 14 ίντσες, Αγγλικά, Πλαστικό
€16.37 /μονάδα