CONDOR 35ZR52 Absorbent Boom Grey 65 Gallon PK4 | AH6HGQ

CONDOR 35ZR52 Absorbent Boom Grey 65 Gallon PK4

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6HGQ Μοντέλο: 35ZR52

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€234.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητική μπούμα
ΧρώμαΓκρί
Διάμετρος8"
Απορροφημένα υγράΠαγκόσμιος
Μήκος10ft.
Απορροφημένος όγκος ανά Pkg.65 gal.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)63.5
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΔιάμετροςΑπορροφημένα υγράΑπορροφημένος όγκος ανά Pkg.Pkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 35ZR51 Απορροφητικό βραχίονα γκρι 32 γαλόνι PK4 | AH6HGP 35ZR51Γκρί5"Παγκόσμιος32 gal.4€154.61
CONDOR 35ZR58 Απορροφητικό βραχίονα γκρι 32 γαλόνι PK4 | AH6HGX 35ZR58Γκρί5"Chemical, Hazmat32 gal.4€163.01
CONDOR 35ZR59 Απορροφητικό βραχίονα Γκρι 65 γαλόνι PK4 | AH6HGY 35ZR59Γκρί8"Chemical, Hazmat65 gal.4€246.75
CONDOR 35ZR65 Απορροφητικό βραχίονα Ανοιχτό μπλε / λευκό 32 γαλόνι PK4 | AH6HHE 35ZR65Ανοιχτόχρωμο / λευκό5"Υγρά με βάση το λάδι32 gal.4€157.62
CONDOR 35ZR66 Απορροφητικό βραχίονα Ανοιχτό μπλε / λευκό 65 γαλόνι PK4 | AH6HHF 35ZR66Ανοιχτόχρωμο / λευκό8"Υγρά με βάση το λάδι65 gal.4€211.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 35ZR52 Absorbent Boom Grey 65 Gallon PK4
€234.98 /πακέτο