Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 30YP41 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι XL PR | AG2AAM

CONDOR 30YP41 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι XL PR

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2AAM Μοντέλο: 30YP41

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.98 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Κύκλοι τριβής ANSI20,000
ANSI κομμένα γραμμάρια4223
ANSI Newctons παρακέντησης117
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA6
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA5
Επίπεδο παρακέντησης ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΔυναίωμα (R)
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / άκρη των δακτύλων
Φινίρισμα επιστρώματοςΛείος
Υλικό επίστρωσηςπολυουρεθάνης
ΧρώμαΓκρί
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήΣυνεχής
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΔυναίωμα (R)
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge10
ΧέριΔεξιά αριστερά
Μήκος11.25 "
Υλικό γραμμήςDyneema (R), ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό φοίνικαπολυουρεθάνης
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςXL
Υλικό ραψίματοςΔυναίωμα (R)
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα
Βάρος0.18 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1035
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ6116105520

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςΒάροςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 30YP38 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι S PR | AG2AAJ 30ΥΡ389.25 "S0.14 λίβρες2€15.25
CONDOR 30YP39 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι M PR | AG2AAK 30ΥΡ399.5 "M0.16 λίβρες2€13.70
CONDOR 30YP42 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι XXL PR | AG2AAN 30ΥΡ4211.375 "2XL0.19 λίβρες2€15.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 30YP41 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Γκρι XL PR
€32.98 /πακέτο