Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 30C549 Μπότες με κουκούλα από πολυαιθυλένιο M - Πακέτο 6 | AC4JDT

CONDOR 30C549 Μπότες πολυαιθυλενίου με κουκούλα M - Πακέτο 6

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4JDT Μοντέλο: 30C549

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€43.09 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρμες μίας χρήσης με κουκούλα
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Στυλ αστραγάλουμε συνημμένες μπότες
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΆσπρο
Οικογένεια χρώματοςΛευκά
Βάρος υφάσματος1.9 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους25.375 "
ΦύλοUnisex
Inseam29.125 "
ΥλικόΜικρό πορώδες φιλμ πολυαιθυλενίου με επίστρωση σε μη υφασμένο ύφασμα πολυπροπυλενίου
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.673
Ύψος πλοίου (cm)8.99
Μήκος πλοίου (cm)40.01
Πλάτος πλοίου (cm)27.99
Κωδικός ΕΣ6210105000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣτυλ αστραγάλουΧρώμαΜέγεθοςΟικογένεια χρώματοςΒάρος υφάσματοςΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 26W768 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό L - Συσκευασία 25 | AB8QGC 26W768ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπροLΛευκά1.39 ουγκιά27 "27 "(πλάτος μέσης)25€106.75
CONDOR 26W769 Με κουκούλα από πολυπροπυλένιο Elastic Xl - Συσκευασία 25 | AB8QGD 26W769ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπροXLΛευκά1.39 ουγκιά28.625 "28.625 "25€106.75
CONDOR 26W770 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό 2xl - Συσκευασία 25 | AB8QGE 26W770ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπρο2XLΛευκά1.39 ουγκιά30.25 "30.25 "25€113.83
CONDOR 26W771 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό 3xl - Συσκευασία 25 | AB8QGF 26W771ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπρο3XLΛευκά1.39 ουγκιά31.875 "31.875 "25€118.30
CONDOR 26W772 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό 4xl - Συσκευασία 25 | AB8QGG 26W772ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπρο4XLΛευκά1.39 ουγκιά33-9 / 16 "33-9 / 16 "(πλάτος μέσης)25€85.65
CONDOR 26W774 Πολυπροπυλένιο Hood Serged Boots L - Πακέτο 25 | AB8QGJ 26W774Πολυπροπυλένιομε συνημμένες μπότεςΆσπροLΛευκά1.39 ουγκιά27 "27 "(πλάτος μέσης)25€92.66
CONDOR 26W775 Μπότες με κουκούλα από πολυπροπυλένιο Xl - Συσκευασία 25 | AB8QGK 26W775Πολυπροπυλένιομε συνημμένες μπότεςΆσπροXLΛευκά1.39 ουγκιά28.625 "28.625 "25€91.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 30C549 Μπότες πολυαιθυλενίου με κουκούλα M - Πακέτο 6
€43.09 /πακέτο