CONDOR 2KTP1 Μπότες πολυπροπυλενίου με κουκούλα Xl - Πακέτο 25 | AC2JXR

CONDOR 2KTP1 Μπότες πολυπροπυλενίου με κουκούλα Xl - Πακέτο 25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JXR Μοντέλο: 2KTP1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€197.91 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρμες μίας χρήσης με κουκούλα
Ηλικιακή ομάδαΕνήλικος
Στυλ αστραγάλουμε συνημμένες μπότες
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΆσπρο
Οικογένεια χρώματοςΛευκά
Στυλ μανικιούρΕλαστικό
Βάρος υφάσματος1.03 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους28 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης39 "
ΦύλοUnisex
Inseam31 "
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Στυλ ραφήςΒυθίστηκε
ΜέγεθοςXL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.14
Ύψος πλοίου (cm)38.61
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ6210105000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣτυλ αστραγάλουΧρώμαΜέγεθοςΟικογένεια χρώματοςΒάρος υφάσματοςΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 26W768 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό L - Συσκευασία 25 | AB8QGC 26W768ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπροLΛευκά1.39 ουγκιά27 "27 "(πλάτος μέσης)25€106.75
CONDOR 26W769 Με κουκούλα από πολυπροπυλένιο Elastic Xl - Συσκευασία 25 | AB8QGD 26W769ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπροXLΛευκά1.39 ουγκιά28.625 "28.625 "25€106.75
CONDOR 26W770 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό 2xl - Συσκευασία 25 | AB8QGE 26W770ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπρο2XLΛευκά1.39 ουγκιά30.25 "30.25 "25€113.83
CONDOR 26W771 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό 3xl - Συσκευασία 25 | AB8QGF 26W771ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπρο3XLΛευκά1.39 ουγκιά31.875 "31.875 "25€118.30
CONDOR 26W772 Πολυπροπυλένιο με κουκούλα Ελαστικό 4xl - Συσκευασία 25 | AB8QGG 26W772ΠολυπροπυλένιοΕλαστικόΆσπρο4XLΛευκά1.39 ουγκιά33-9 / 16 "33-9 / 16 "(πλάτος μέσης)25€85.65
CONDOR 26W774 Πολυπροπυλένιο Hood Serged Boots L - Πακέτο 25 | AB8QGJ 26W774Πολυπροπυλένιομε συνημμένες μπότεςΆσπροLΛευκά1.39 ουγκιά27 "27 "(πλάτος μέσης)25€92.66
CONDOR 26W775 Μπότες με κουκούλα από πολυπροπυλένιο Xl - Συσκευασία 25 | AB8QGK 26W775Πολυπροπυλένιομε συνημμένες μπότεςΆσπροXLΛευκά1.39 ουγκιά28.625 "28.625 "25€91.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 2KTP1 Μπότες πολυπροπυλενίου με κουκούλα Xl - Πακέτο 25
€197.91 /πακέτο