Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 21AH85 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Kevlar Lining S Pr | ΑΒ6ΕΗΗ

CONDOR 21AH85 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Kevlar Επένδυση S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EHH Μοντέλο: 21AH85

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€13.18 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA4
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA3
Πίσω υλικόΚέβλαρ (Ρ)
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη
Φινίρισμα επιστρώματοςΑφρώδες
Υλικό επίστρωσηςΝιτρίλιο
ΧρώμαΓκρι / Κίτρινο
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΚέβλαρ / Νιτρίλιο
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge13
Μήκος8"
Υλικό γραμμήςKevlar
Υλικό φοίνικαΚέβλαρ / Νιτρίλιο
Ανθεκτικό στη διάτρησηΟχι
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΞηρό / ελαφρύ λάδι
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ6116106500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 21AH86 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Kevlar Lining M Pr | AB6EHJ 21AH869"M2€17.08
CONDOR 21AH87 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Kevlar Επένδυση L Pr | AB6EHK 21AH8710 "L2€17.57
CONDOR 21AH88 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Kevlar Lining Xl Pr | AB6EHL 21AH8811 "XL2€21.76
CONDOR 21AH89 Ανθεκτικά γάντια Cutlar Kevlar Lining Xxl Pr | AB6EHM 21AH8912 "2XL2€21.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 21AH85 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Kevlar Επένδυση S Pr
€13.18 /πακέτο