Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CONDOR 21AH58 Γάντια ανθεκτικά σε κοπή Latex Coat Size S Pr | AB6EGV

CONDOR 21AH58 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λατέξ Παλτό Μέγεθος S Pr

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6EGV Μοντέλο: 21AH58

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€33.61 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόψτε τα ανθεκτικά γάντια
Ανθεκτική στην τριβήΝαι
Επίπεδο τριβής ANSI / ISEA3
Επίπεδο περικοπής ANSI / ISEA4
Πίσω υλικόΚέβλαρ (Ρ)
Κάλυψη επίστρωσηςΠαλάμη / δάχτυλα
Φινίρισμα επιστρώματοςΡυτίδα
Υλικό επίστρωσηςΦυσικό ελαστικό λατέξ
ΧρώμαΚίτρινο / Μπλε
ΜανσέταΠλέκω
ΤομήClute
Cut ResistantΝαι
Υλικό δάχτυλωνΛατέξ / Κέβλαρ
Στυλ δάχτυλωνΠλήρης
Gauge10
Μήκος8"
Υλικό γραμμήςKevlar
Υλικό φοίνικακόμμι
Ανθεκτικό στη διάτρησηΝαι
ΜέγεθοςS
Υλικό ραψίματοςΠολυεστέρας
Προτεινόμενο περιβάλλον χρήσηςΣτεγνώστε
Στυλ αντίχειραΠτέρυγα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ6116106500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθοςPkg. Ποσ.Τιμή
CONDOR 21AH59 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Latex Coat Size L Pr | AB6EGW 21AH599"L2€33.61
Γάντια CONDOR 21AH60 Ανθεκτικά σε κοπή Λατέξ Μέγεθος παλάμης M Pr | AB6EGX 21AH6010 "M2€33.61
CONDOR 21AH61 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λατέξ μέγεθος παλάμης Xl Pr | AB6EGY 21AH6111 "XL2€33.61
CONDOR 21AH62 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Latex Palm 2xl Pr | AB6EGZ 21AH6212 "2XL2€7.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CONDOR 21AH58 Γάντια ανθεκτικά στην κοπή Λατέξ Παλτό Μέγεθος S Pr
€33.61 /πακέτο