Μίξερ χειρός COLLOMIX XO4, 110 V, 17 γαλόνι Όγκος ανάμειξης | AF9CWQ 29UK10

COLLOMIX XO4 Hand-held Mixer, 110 V, 17 Gallon Mixing Volume

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9CWQ Μοντέλο: XO4Cross Ref: 29UK10

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€977.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναμίκτης χειρός
κορνίζαΑτσάλι
HandlesΑτσάλι
HP1-45/64
Σύστημα κλειδώματοςΚλείδωμα ασφαλείας για σκανδάλη
Μηχανοκίνητα110V
Καθαρό βάρος13.6 λίβρες
συνολικό ύψος37 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος15 "
ΖάντεςΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.87
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8474310000

Λεπτομέρειες:

    • Μίξερ 2 ταχυτήτων εξοπλισμένο με κουπί ανάμειξης γρήγορης σύνδεσης και ζεύκτη HEXAFIX γρήγορης απελευθέρωσης που ταιριάζει καλύτερα στην ανάμιξη ενώσεων κονιάματος, κονιάματος, γύψου και ασφάλτου
    • Οι υψηλοί ρυθμοί παραγωγής ροπής παρέχουν μεγαλύτερη ταχύτητα και ισχύ ακόμη και για την ανάμιξη πολύ ιξώδους υλικών
    • Παρέχεται με μηχανισμό σκανδάλης διπλής δράσης με δυνατότητα κλειδώματος ασφαλείας για αποφυγή ακούσιας εκκίνησης του μηχανήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHPΚαθαρό βάροςΤιμή
Μίξερ χειρός COLLOMIX XO1, 110 V, Εργονομική λαβή, Καουτσούκ Buffers | AF9CWP 29UK09 ΧΟ11-13/3211.7 λίβρες€562.08
Μίξερ χειρός COLLOMIX XO6, 110 V, 2-7/64 HP, Μήκος 8 ιντσών | AF9CWR 29UK11 ΧΟ62-7/6415.4 λίβρες€1,147.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLLOMIX XO4 Hand-held Mixer, 110 V, 17 Gallon Mixing Volume
€977.13 /μονάδα