Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CMI 968-4NS Αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1 ίντσας | AH3PZA 32WG88

CMI 968-4NS αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3PZA Μοντέλο: 968-4NSCross Ref: 32WG88

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΣυμπίεση x σωλήνας
Μήκος1"
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Πίεση150
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 8-27
Tube Size1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
CMI 968-10-12NS Αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.63 ιντσών | AH3PYX 32WG83 968-10-12ΝΣ1.63 "3 / 4 "3 / 4-145 / 8 "€46.59
CMI 968-4-4NS Αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.1 ίντσας | AH3PYY 32WG84 968-4-4ΝΣ1.1 "1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "€12.32
CMI 968-4-6NS Αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1.2 ιντσών | AH3PYZ 32WG87 968-4-6ΝΣ1.2 "3 / 8 "3 / 8-181 / 4 "€17.31
CMI 968-6-2NS αρσενικό σύνδεσμο συμπίεσης 1.02 ιντσών 150psi | AH3PZB 32WG91 968-6-2ΝΣ1.02 "1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "€15.28
CMI 968-6-6NS Ανδρικός συνδετήρας Ορείχαλκος συμπίεσης 1.42 ιντσών | AH3PZC 32WG92 968-6-6ΝΣ1.42 "3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "€14.63
CMI 968-6NS αρσενικό σύνδεσμο συμπίεσης 150psi | AH3PZD 32WG95 968-6ΝΣ1.2 "1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "€10.24
CMI 968-8-4NS αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1/4 σωλήνας | AH3PZE 32WG96 968-8-4ΝΣ1.3 "1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "€16.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CMI 968-4NS αρσενικός σύνδεσμος συμπίεσης ορείχαλκος 1 ίντσας
€8.14 /μονάδα