Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CMI 965-8 Union Elbow Compression 1/2 Inch Tube | AH3PYP 32WG75

CMI 965-8 Union Elbow Compression 1/2 Inch Tube

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3PYP Πρότυπο: 965-8Cross Ref: 32WG75

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€53.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνωση αγκώνα
σύνδεσηΣυμπίεση
ΥλικόΟρείχαλκος
Πίεση150
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος11 / 16-20
Tube Size1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςTube SizeΤιμή
CMI 965-4 Union Elbow 150 psi 1/4 ίντσας σωλήνας ορείχαλκος | AH3PYM 32WG73 965-47 / 16-241 / 4 "€20.09
CMI 965-6 Union Elbow 3/8 Inch Tube 150 psi Ορείχαλκος | AH3PYN 32WG74 965-617 / 32-243 / 8 "€18.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CMI 965-8 Union Elbow Compression 1/2 Inch Tube
€53.01 /μονάδα