Δαχτυλίδι ανύψωσης COLUMBUS MCKINNON 33420 180 Pivot 20000 Lb. Χωρητικότητα φορτίου | AE2XTQ 4ZW87

COLUMBUS MCKINNON 33420 Hoist Ring 180 Pivot 20000 Lb. Χωρητικότητα φόρτωσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2XTQ Μοντέλο: 33420Cross Ref: 4ZW87

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€488.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνυψωτικό δαχτυλίδι
Bail Dia.1-1 / 4 "
Διάσταση Β6.75 "
Διάσταση C2.625 "
Διάσταση Ε7
Διάσταση F3.625 "
Ροπή εγκατάστασης670 πόδια.-lb.
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό
άξονας περιστροφήςΠτυχία 180
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Μέγεθος νήματος7
Όριο φόρτου εργασίας20,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.74
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση ΒΔιάσταση CΔιάσταση ΕΔιάσταση FΜέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
COLUMBUS MCKINNON 33312 Ανυψωτικό δαχτυλίδι 180 Pivot 1000 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AD9DYL 4R968 333122-19 / 64 "9 / 16 "3 / 8-161-29 / 64 "3 / 8-161000 λίβρες€106.40
COLUMBUS MCKINNON 33106 Ανυψωτικό δαχτυλίδι 180 Pivot 10000 Lb. Ικανότητα Φορτίου | AD9DYN 4R970 331065-7 / 64 "1-13 / 64 "1-83-13 / 64 "1-810,000 λίβρες€287.63
COLUMBUS MCKINNON 33515 Ανυψωτικό δαχτυλίδι 180 Pivot 2500 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AD9DYZ 4R982 335153.5 "1"1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 λίβρες€121.13
COLUMBUS MCKINNON 33516 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 Pivot 2500 Lb.load Χωρητικότητα | AD9DZB 4R984 335163.5 "1.25 "1 / 2-132-9 / 16 "1 / 2-132500 λίβρες€123.82
COLUMBUS MCKINNON 33614 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 Pivot 4000 Lb.load Χωρητικότητα | AD9DZC 4R986 336143.5 "1"5 / 8-112.437 "5 / 8-114000 λίβρες€123.89
COLUMBUS MCKINNON 33714 Δαχτυλίδι ανύψωσης 180 Pivot 5000 Lb.load Χωρητικότητα | AD9DZE 4R990 337143.5 "1"3 / 4-102-5 / 16 "3 / 4-105000 λίβρες€125.23
COLUMBUS MCKINNON 33101 Ανυψωτικό δαχτυλίδι 180 Pivot 8000 Lb. Ικανότητα φόρτωσης | AE2XTH 4ZW79 331015-7 / 64 "1-13 / 64 "7 / 8-93-21 / 64 "7 / 8-98000 λίβρες€283.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

COLUMBUS MCKINNON 33420 Hoist Ring 180 Pivot 20000 Lb. Χωρητικότητα φόρτωσης
€488.88 /μονάδα