Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-500-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 5 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι AF8ZQJ 29NZ01

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας κολάρου άξονα H2C-500-S 2 τεμαχίων από ανοξείδωτο ατσάλι 5 τεμαχίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8ZQJ Μοντέλο: H2C-500-SCross Ref: 29NZ01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,094.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριλαίμιο άξονα
Μπόρε Ντιά.5"
Εκκαθάριση Dia.6.375 "
Στυλ γιακάΣφιγκτήρας
Τύπος διάστασηςΑρχικό
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Αριθμός κομματιών2
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F
Εκτός Dia.6.25 "
Υλικό βιδώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Βίδα μεγέθους3 / 8 "-24
Πλάτος7 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1277
Ύψος πλοίου (cm)2.22
Μήκος πλοίου (cm)15.88
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ8487900080

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΠλάτοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-325 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-1 / 4 ίντσες χάλυβα | AF8ZLV 29ΝΥ12 H2C-3253 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.5 "€161.39
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-337 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-3 / 8 ίντσες χάλυβα | AF8ZLW 29ΝΥ13 H2C-3373 / 8 "-243.375 "4.937 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "€145.16
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-343 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-7 / 16 ίντσες χάλυβα | AF8ZLX 29ΝΥ14 H2C-3433 / 8 "-243.437 "4.937 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "€166.50
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-350 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-1 / 2 ίντσες χάλυβα | AF8ZLY 29ΝΥ15 H2C-3503 / 8 "-243.5 "4.937 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F4.75 "€161.04
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-393 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-15 / 16 ίντσες χάλυβα | AF8ZLZ 29NY16 H2C-3933 / 8 "-243-15 / 16 "5.437 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F5.25 "€252.79
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-400 Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 4 ιντσών χάλυβα | AF8ZMA 29ΝΥ17 H2C-4003 / 8 "-244"5.437 "7 / 8 "Μαύρο οξείδιο χάλυβα20 βαθμοί έως 300 βαθμοί F5.25 "€239.60
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ H2C-325-S Σφιγκτήρας κολάρου άξονα 2 τεμάχια 3-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι | AF8ZPZ 29ΝΥ91 H2C-325-S3 / 8 "-243.25 "4.687 "7 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι2-40 βαθμούς έως 800 βαθμούς F4.5 "€357.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS Σφιγκτήρας κολάρου άξονα H2C-500-S 2 τεμαχίων από ανοξείδωτο ατσάλι 5 τεμαχίων
€1,094.65 /μονάδα