Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ CLIMAX C192M-45X73 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 45mm 8 μπουλόνι | AC7FLG 38G701

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-45X73 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 45mm 8 μπουλόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7FLG Μοντέλο: C192M-45X73Cross Ref: 38G701

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€367.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔακτύλιος χωρίς κλειδί
Μέγεθος κοχλίαM6 x 20
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Πίεση επαφής κόμβου (PSI)4040
Ποσότητα μπουλονιού κλειδώματος8
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.73mm
Εκτός Dia. Ανοχή+/-. 003
Συνολικό μήκος62.8mm
Shaft Dia.45mm
Shaft Dia. Ανοχή+/-. 003
Μεταδοτική ώση (λίβρες)10,943
Μεταδοτική ροπή (Ft-Lbs)9692
ΧαρακτηριστικάC192 Σειρά
Αντέξτε τη θερμοκρασία.Έως 400 Deg.F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)6.57
Κωδικός ΕΣ8483608000
Χώρα ΠροέλευσηςIT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςShaft Dia.Τιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-062 Keyless Διάμετρος δακτυλίου 0.625 ίντσες 4 μπουλόνια | AC7FJM 38G659 C192E-0621.5 "1.22 "0.625 "€138.22
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-068 Keyless Διάμετρος δακτυλίου 0.688 ίντσες 4 μπουλόνια | AC7FJN 38G660 C192E-0681.5 "1.22 "0.687 "€159.74
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-075 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 0.750 ίντσες 4 μπουλόνια | AC7FJP 38G661 C192E-0751.5 "1.22 "0.75 "€117.47
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-081 Keyless Διάμετρος δακτυλίου 0.813 ίντσες 5 μπουλόνι | AC7FJQ 38G662 C192E-0811.75 "1.346 "0.813 "€163.75
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-087 Keyless Διάμετρος δακτυλίου 0.875 ίντσες 5 Μπουλόνια | AC7FJR 38G663 C192E-0871.75 "1.346 "0.875 "€131.21
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-093 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 0.938 ίντσες 5 μπουλόνι | AC7FJT 38G664 C192E-0931.75 "1.346 "0.938 "€166.08
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ C192E-100 Keyless Διάμετρος δακτυλίου 1.000 ίντσες 5 Μπουλόνια | AC7FJU 38G665 C192E-1001.75 "1.346 "1"€166.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS C192M-45X73 Διάμετρος δακτυλίου χωρίς κλειδί 45mm 8 μπουλόνι
€367.54 /μονάδα