Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-200-200KW Coupling Rigid Steel | AF8YXP 29NM30

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-200-200KW Άκαμπτος χάλυβας σύζευξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YXP Μοντέλο: 2ISCC-200-200KWCross Ref: 29NM30

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€520.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.2 "x 2"
Εκκαθάριση Dia.3-9 / 16 "
Πλάτος Keyway1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή13680 In.Lbs.
Εκτός Dia.3-9 / 16 "
Συνολικό μήκος3-9 / 16 "
Βίδα μεγέθους3 / 8-24 x 1 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα One Piece, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.0105
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)8.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.59
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒίδα μεγέθουςΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.ΧαρακτηριστικάΠλάτος KeywayΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Τιμή
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-025-025-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUK 29NL56 2ISCC-025-025-S4-40 x 3/8 "1 / 4 "x 1 / 4"7 / 8 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι35 In.Lbs.7 / 8 "€121.80
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-037-037-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AFNYUL 8NL29 2ISCC-037-037-S6-32 x 3/8 "3 / 8 "x 3 / 8"1-1 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι71 In.Lbs.1 1 / 16 "€152.26
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-050-050-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUM 29NL58 2ISCC-050-050-S8-32 x 1/2 "1 / 2 "x 1 / 2"1-3 / 8 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι280 In.Lbs.1.375 "€175.38
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-050-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUN 29NL59 2ISCC-062-050-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 1 / 2"1-9 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι380 In.Lbs.1-9 / 16 "€271.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-062-062-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUP 29NL60 2ISCC-062-062-S10-32 x 1/2 "5 / 8 "x 5 / 8"1-9 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι470 In.Lbs.1-9 / 16 "€222.93
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-062-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUQ 29NL61 2ISCC-075-062-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 5 / 8"1-13 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι830 In.Lbs.1 13 / 16 "€320.45
CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-075-075-S Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUR 29NL62 2ISCC-075-075-S1/4-28 x 5/8"3 / 4 "x 3 / 4"1-13 / 16 "Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί-Ανοξείδωτο ατσάλι990 In.Lbs.1 13 / 16 "€298.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2ISCC-200-200KW Άκαμπτος χάλυβας σύζευξης
€520.31 /μονάδα