Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-200-200-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUJ 29NL55

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-200-200-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8YUJ Μοντέλο: 2CC-200-200-KWΣταυρός: 29NL55

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€393.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη άκαμπτου άξονα
Μπόρε Ντιά.2 "x 2"
Εκκαθάριση Dia.3-1 / 4 "
Πλάτος Keyway1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. RPM4000
Μέγιστη. Ροπή9500 In.Lbs.
Εκτός Dia.3.25 "
Συνολικό μήκος3.25 "
Βίδα μεγέθους5 / 16-24 x 1 "
ΧαρακτηριστικάΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.096
Ύψος πλοίου (cm)12.4
Μήκος πλοίου (cm)8.26
Πλάτος πλοίου (cm)8.26
Κωδικός ΕΣ8483608000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜπόρε Ντιά.Εκκαθάριση Dia.Πλάτος KeywayΜέγιστη. ΡοπήΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΒίδα μεγέθουςΤιμή
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-075-075-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€159.59
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-100-100-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€164.89
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€218.82
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€252.67
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWΤύπος σφιγκτήρα δύο τεμαχίων, με Keyway1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€421.19
CLIMAX ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2CC-075-075 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€133.89
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα | AF8YUD 29NL45 2CC-100-100Τύπος σφιγκτήρα δύο κομματιών, χωρίς κλειδί1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€139.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-200-200-KW Σύζευξη άκαμπτου χάλυβα
€393.51 /μονάδα