Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Πνευματικός δονητής 147 Lb 6280 Vpm | AA8KNG 18K890

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Πνευματικός δονητής 147 Lb 6280 Vpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8KNG Μοντέλο: CVT-P-60Σταυρός: 18K890
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
€629.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Τύπος ρουλεμάνΜόνιμα λιπαντικά ρουλεμάν
Χωρητικότητα βάρους δοχείου2000 λίβρες
CFM @ 60 psi2.8
CFM @ 80 PSI3.6
dB @ 60 psi74.5
dB @ 80 psi76
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης147 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΠλαστικό ακετάλης
Θύρα εισόδου1 / 4 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
Μέγιστη. Θερμ.185 F
ΒάσηΠαγκόσμιος
Πλάκα συναρμολόγησηςΟχι
ΚασκόλΠεριλαμβάνεται
Θύρα εξόδου1 / 4 "NPT
συνολικό ύψος2 11 / 16 "
Συνολικό μήκος4.125 "
συνολικό πλάτος2 1 / 16 "
Ταχύτητα @ 60 psi6280 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi6560 vpm
Τύπος δονητήΤουρμπίνα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)19.3
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8412390080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. Θερμ.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤύπος δονητήΤιμή
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 Πνευματικός Δονητής 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLW 18K850 VM-25Διαλείπων304 από ανοξείδωτο ατσάλι200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Έμβολο€218.32
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-25 SS Πνευματικός Δονητής 15 Lb 16000vpm 80psi | AA8KLX 18K851 VM-25 SSΔιαλείπων304 από ανοξείδωτο ατσάλι200 F1.25 "2.187 "5 / 8 "Έμβολο€377.13
CLEVELAND VIBRATOR CO. VM-38 Πνευματικός Δονητής 21 Lb 11 400vpm 80psi | AA8KLY 18K852 VM-38Διαλείπων304 από ανοξείδωτο ατσάλι200 F1.25 "2.875 "5 / 8 "Έμβολο€233.35
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-1 Πνευματικός Δονητής 11 Lb 19 250 Vpm | AA8KND 18K887 CVT-P-1ΣυνεχήςΠλαστικό ακετάλης185 F7 / 8 "1.25 "23 / 32 "Τουρμπίνα€353.25
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-10 Πνευματικός δονητής 25 Lb 20 500 Vpm | AA8KNE 18K888 CVT-P-10ΣυνεχήςΠλαστικό ακετάλης185 F1 9 / 32 "1.5 "31 / 32 "Τουρμπίνα€386.95
CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-30 Πνευματικός δονητής 47 Lb 10 580 Vpm | AA8KNF 18K889 CVT-P-30ΣυνεχήςΠλαστικό ακετάλης185 F1.75 "2.75 "1.25 "Τουρμπίνα€455.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLEVELAND VIBRATOR CO. CVT-P-60 Πνευματικός δονητής 147 Lb 6280 Vpm
€629.33 /μονάδα