Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Παξιμάδι Runner 11 Cfm 18 έως 75 In.-lb. | AB7WHD 24D695

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 έως 75 In.-lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7WHD Μοντέλο: 19RAA09AH3-GΣταυρός: 24D695
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
€4,254.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔρομέας πνευματικών καρυδιών
Εισαγωγή αέρα1 / 8 "NPT
CFM @ Πλήρες φορτίο11
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Σύστημα ΜετάδοσηςΑντίστροφη
Δωρεάν ταχύτητα500 rpm
επικεφαλής Πλάτος1"
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα3 / 16 "
Συνολικό μήκος12.9 "
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μαλακή κλήρωση σειράς ροπής18 έως 75 ίντσες.-lb.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8467115020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάση προς την κορυφή (1.19 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΔωρεάν ταχύτηταεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
CLECOTOOLS 19RAA05AM2-G Παξιμάδι 11 Cfm 12 έως 50 In.-lb. | AB7WHC 24D694 19RAA05AM2-G1 / 4 "570 rpm0.72 "12.4 "€4,014.69
CLECOTOOLS 19RAA11AH3-G Παξιμάδι Runner 11 Cfm 18 έως 100 In.-lb. | AB7WHE 24D696 19RAA11AH3-G3 / 8 "340 rpm1"12.3 "€4,763.30
CLECOTOOLS 19RAS05AM2-G Nut Runner 11 Cfm 46 In.-lb. | AB7WHF 24D697 19RAS05AM2-Γ1 / 4 "850 rpm0.72 "10.6 "€2,249.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLECOTOOLS 19RAA09AH3-G Nut Runner 11 Cfm 18 έως 75 In.-lb.
€4,254.30 /μονάδα