Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CLC 1503 Ηλεκτρικό / κεντρικό εργαλείο Θήκη 6 W x 9 ίντσα Ύψος | AC3PVW 2VEK2

CLC 1503 Ηλεκτρική/συντηρητική θήκη εργαλείων 6 Π x Ύψος 9 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3PVW Μοντέλο: 1503Cross Ref: 2VEK2

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρική θήκη συντήρησης
ΧρώμαΜαύρη
Βάθος3"
Ταιριάζει Ζώνες έως2-3 / 4 "
Ύψος9"
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τσεπών9
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ4202929026
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLC 1503 Ηλεκτρική/συντηρητική θήκη εργαλείων 6 Π x Ύψος 9 ίντσες
€28.84 /μονάδα