CLAMPCO 93275-0669 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μάνδαλου γρήγορης απελευθέρωσης, 6.69 X 6.5 X 6.88 ίντσες Μέγεθος, PK 25

Στοιχείο: CE6ZQG Πρότυπο: 93275-0669Cross Ref: MS21920-55R
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας ζώνης
Μήκος μπουλονιού2.5 "
Μέγιστη. Διάμετρος6.88 "
Ελάχ. Ντία.6.5 "
Ονομαστική διάμετρος6.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΜέγιστη. ΔιάμετροςΟνομαστική διάμετροςΤιμή
CLAMPCO 93275-0238 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μανδάλου γρήγορης απελευθέρωσης, μέγεθος 2.38 X 2.25 X 2.5 ίντσες, PK 25 | CE6ZNV MS21920-20R 93275-02382.25 "2.5 "2.38 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0250 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μανδάλου γρήγορης απελευθέρωσης, μέγεθος 2.5 X 2.38 X 2.62 ίντσες, PK 25 | CE6ZNW MS21920-21R 93275-02502.25 "2.62 "2.5 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0262 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μάνδαλου γρήγορης απελευθέρωσης, μέγεθος 2.62 X 2.5 X 2.75 ίντσες, PK 25 | CE6ZNX MS21920-22R 93275-02622.25 "2.75 "2.62 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0281 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μάνδαλου γρήγορης απελευθέρωσης, 2.81 X 2.62 X 2.88 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZNY MS21920-23R 93275-02812.25 "2.88 "2.81 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0288 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μάνδαλου γρήγορης απελευθέρωσης, 2.88 X 2.75 X 3 ίντσες Μέγεθος, PK 25 | CE6ZNZ MS21920-24R 93275-02882.25 "3"2.88 "-
RFQ
CLAMPCO 93275-0300 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μανδάλου γρήγορης απελευθέρωσης, μέγεθος 3 X 2.88 X 3.12 ίντσες, PK 25 | CE6ZPA MS21920-25R 93275-03002.25 "3.12 "3"-
RFQ
CLAMPCO 93275-0312 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μανδάλου γρήγορης απελευθέρωσης, μέγεθος 3.12 X 3 X 3.25 ίντσες, PK 25 | CE6ZPB MS21920-26R 93275-03122.25 "3.25 "3.12 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CLAMPCO 93275-0669 Σφιγκτήρας T-Bolt, Στυλ μάνδαλου γρήγορης απελευθέρωσης, 6.69 X 6.5 X 6.88 ίντσες Μέγεθος, PK 25