CHRISLYNN 84984 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 66Mm Length, 15PK | CF4QYM

CHRISLYNN 84984 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 66Mm Length, 15PK

Είδος: CF4QYM Μοντέλο: 84984

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού57 / 64 "
Εισαγωγή μήκους66mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM22 x 2.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84984 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 57/64 Inch Drill, 66Mm Length, 15PK