CHRISLYNN 84974 Precision Locking Insert, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 48Mm Length, 50PK | CF4QXF

CHRISLYNN 84974 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 48Mm Length, 50PK

Στοιχείο: CF4QXF Μοντέλο: 84974

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού21 / 32 "
Εισαγωγή μήκους48mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM16 x 1.5

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84974 Insert Precision Locking, Metric, Bulk, 21/32 Inch Drill, 48Mm Length, 50PK