CHRISLYNN 84944 Ένθετο κλειδώματος, Unc, Bulk, 1 17/32 Inch Drill, 4.5 Inch Length, 5PK

Στοιχείο: CF4QZM Μοντέλο: 84944

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού1 17 / 32 "
Εισαγωγή μήκους4.5 "
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 1 / 2-6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84944 Ένθετο κλειδώματος, Unc, Bulk, 1 17/32 Inch Drill, 4.5 Inch Length, 5PK