Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHRISLYNN 84273 Precision Insert, Free Running, Metric, Bulk, 37/64 Inch Drill, 28Mm Length, 50PK | AG9ADQ 1084-14CN-280 / MA3279-216 / 5144

CHRISLYNN 84273 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 37/64 Inch Drill, 28Mm Length, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9ADQ Μοντέλο: 84273Cross Ref: 1084-14CN-280 / MA3279-216 / 5144

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.60 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή μέτρησης δωρεάν εκτέλεσης
Μέγεθος τρυπανιού37 / 64 "
Εισαγωγή μήκους28mm
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματοςM14 x 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.51
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αναφορά Helicoil Cross: 1084-14CN-280
    • Στρατιωτική πρότυπη διασταύρωση αναφοράς: MA3279-216
    • Recoil Cross Reference: 5144

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 84273 Insert Precision, Free Running, Metric, Bulk, 37/64 Inch Drill, 28Mm Length, 50PK
€7.60 /πακέτο