CHRISLYNN 77505 Internal Locking Insert, 37/64 Inch Drill, 7/16-20 Inner Thread | CH3RYL

CHRISLYNN 77505 Internal Locking Insert, 37/64 Inch Drill, 7/16-20 Inner Thread

Είδος: CH3RYL Μοντέλο: 77505

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού37 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος5 / 8-11
Εισαγωγή μήκους0.625 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος7 / 16-20
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77505 Internal Locking Insert, 37/64 Inch Drill, 7/16-20 Inner Thread