CHRISLYNN 77304 Internal Locking Insert, 33/64 Inch Drill, 3/8-16 Inner Thread | CH3RXY

CHRISLYNN 77304 Internal Locking Insert, 33/64 Inch Drill, 3/8-16 Inner Thread

Είδος: CH3RXY Μοντέλο: 77304

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού33 / 64 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος9 / 16-12
Εισαγωγή μήκους0.5 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος3 / 8-16
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77304 Internal Locking Insert, 33/64 Inch Drill, 3/8-16 Inner Thread