CHRISLYNN 77285 Internal Locking Insert, Miniature, 3/16 Inch Drill, #6-32 Inner Thread | CH3TAQ

CHRISLYNN 77285 Internal Locking Insert, Miniature, 3/16 Inch Drill, #6-32 Inner Thread

Στοιχείο: CH3TAQ Μοντέλο: 77285

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕισαγωγή κλειδώματος
Μέγεθος τρυπανιού3 / 16 "
Εξωτερικό μέγεθος σπειρώματος12-28
Εισαγωγή μήκους0.17 "
Εσωτερικό μέγεθος σπειρώματος6-32
Υλικό303 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0003

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHRISLYNN 77285 Internal Locking Insert, Miniature, 3/16 Inch Drill, #6-32 Inner Thread