CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Υδραυλική αντλία PTO 540 rpm 13 λεπτά HP | AH4UWC 35LP44

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Υδραυλική αντλία PTO 540 rpm 13 Min HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH4UWC Μοντέλο: GP-PTO-A-5-6-SCross Ref: 35LP44

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€964.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική αντλία PTO
Εκτόπισμα5.7
Θύρα εισόδουΣΑΕ # 16
Μέγιστη. Πίεση2500
Ελάχ. ιπποδύναμη13
Θύρα εξόδουΣΑΕ # 12
ΠεριστροφήCCW
RPM540
Τύπος άξονα1-3 / 8 "dia., 6-δόντια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.946
Ύψος πλοίου (cm)26.42
Μήκος πλοίου (cm)28.19
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η υδραυλική αντλία PTO Chief GP-PTO-A-5-6-S είναι μια γραναζωτή αντλία με κινητήρια δύναμη απογείωσης ιδανική για τη μετάδοση ισχύος από τον κινητήρα στην αντλία. Έχει ρυθμό μετατόπισης 90 κυβικά εκατοστά/περιστροφή και χρησιμοποιείται στη γεωργική παραγωγή για τη μεταφορά εκτεταμένων ποσοτήτων λιπασμάτων, νερού ή άλλων υλικών.

Χαρακτηριστικά:

  • Η υδραυλική αντλία PTO Chief GP-PTO-A-5-6-S διαθέτει ακραίες πλάκες από χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Έχει θερμοκρασίες λειτουργίας που κυμαίνονται από -22 έως 55 βαθμούς Κελσίου.
  • Αυτή η υδραυλική γραναζωτή αντλία Chief PTO έχει ονομαστική πίεση 2500 PSI και λειτουργεί με ταχύτητα 540 σ.α.λ.
  • Διαθέτει κεντρικό τμήμα αλουμινίου για ελαφρύ και αντοχή στη διάβρωση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος του υδραυλικού κινητήρα Chief 540 PTO;

Α. -22 έως 55 βαθμοί Κελσίου.

Ε. Ποιο είναι το επιτρεπόμενο ιξώδες λαδιού αυτής της γραναζωτής αντλίας PTO;

Α. 6 έως 200 cSt.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτόπισμαRPMΤύπος άξοναΤιμή
CHIEF GP-PTO-A-9-6-S Υδραυλική αντλία PTO 540 rpm 21 λεπτά HP | AH4UWB 35LP43 GP-PTO-A-9-6-S9.95401-3 / 8 "dia., 6-δόντια€1,738.51
CHIEF GP-PTO-A-7-6-S Υδραυλική αντλία PTO 540 rpm 20 λεπτά HP | AH4UWD 35LP45 GP-PTO-A-7-6-S7.85401-3 / 8 "dia., 6-δόντια€1,204.69
CHIEF GP-PTO-A-9-21R Υδραυλική αντλία PTO 1000 σ.α.λ. 43 λεπτά HP | AH4UWE 35LP46 GP-PTO-A-9-21R9.910001-3 / 8 "dia., 21-δόντια€1,267.90
CHIEF GP-PTO-A-3-6-S Υδραυλική αντλία PTO 540 rpm 8 λεπτά HP | AH4UWF 35LP47 GP-PTO-A-3-6-S3.65401-3 / 8 "dia., 6-δόντια€988.92
CHIEF GP-PTO-A-5-21-S Υδραυλική αντλία PTO 1000 rpm 25 λεπτά HP | AH4UWG 35LP48 GP-PTO-A-5-21-S5.710001-3 / 8 "dia., 21-δόντια€1,139.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF GP-PTO-A-5-6-S Υδραυλική αντλία PTO 540 rpm 13 Min HP
€964.71 /μονάδα