Μονάδα υδραυλικής ισχύος CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HGY 19NE37

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulic Power Unit 2.5 Gpm - 2300 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6HGY Μοντέλο: GFGX16F3.2NVS05O-23Σταυρός: 19NE37

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,014.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονάδα υδραυλικής ισχύος
dBAΑρχηγός
Μάρκα μηχανώνHonda
Κινητήρας HP5.5
Μέγεθος μηχανής160cc
Ρεύμα ρευστού NPTΈξοδος 1/2 ", είσοδος 3/4"
Ύψος20 "
Μήκος24 "
Μέγιστη. Πίεση2300 psi
Μετατόπιση λαδιού @ 5000 PSI0
Εύρος βαλβίδας ανακούφισης1500 έως 3000 psi
Χωρητικότητα δεξαμενής5 gal.
Πλάτος36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 90.72
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8413600030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
Μονάδα υδραυλικής ισχύος CHIEF GFGX39F08NVS20O-21 2.5 Gpm - 2300 Psi | AF6HKX 19NE38 GFGX39F08NVS20O-2124 "40 "€7,666.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHIEF GFGX16F3.2NVS05O-23 Hydraulic Power Unit 2.5 Gpm - 2300 Psi
€7,014.79 /μονάδα