Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS L15JKABCP Swing Spout With Aerator 14 Inch Μήκος | AC9QNG 3JAV6

CHICAGO FAUCETS L15JKABCP Στόμιο αιώρησης με αεριστή μήκους 14 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9QNG Μοντέλο: L15JKABCPCross Ref: 3JAV6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€193.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτόμιο ταλάντευσης με αεριστή
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Ρυθμός ροής2.2 gpm
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος4-5 / 8 ", 14" στο Outlet Projection

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8481901000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS L15JKABCP Στόμιο αιώρησης με αεριστή μήκους 14 ιντσών
€193.53 /μονάδα