Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Gooseneck Faucet Manual Lever 2.2 Gpm | AB8RRY 26Y232

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Χειροκίνητος μοχλός βρύσης Gooseneck 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RRY Μοντέλο: 894-317ABCPΣταυρός: 26Y232
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
€623.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου Gooseneck
Υλικό σώματοςΧαμηλός ορείχαλκος μολύβδου
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
σύνδεση1/2 "NPSM
Τύπος αποστράγγισηςPop-Up
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτο / Swing
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΛεπίδα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών3
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Αρ. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων3.5 "
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4525
Ύψος πλοίου (cm)20.57
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΥλικό σώματοςσύνδεσηΤύπος αποστράγγισηςΤύπος λαβήςΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΤιμή
CHICAGO FAUCETS 786-GN8AE29ABCP Βρύση Gooseneck Λεπίδα 1/2 ίντσας Αρσενικό Npsm | AE6RJU 5UTV0 786-GN8AE29ABCPQuaturn (TM)Ορείχαλκος χαμηλού μολύβδουΑρσενικό NPSM 1/2 "Ν/ΑΛεπίδα καρπού8"Αρ. Νο. 377-XTLHJKABNF / 377-XTRHJKABNF8"€718.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 894-317ABCP Χειροκίνητος μοχλός βρύσης Gooseneck 2.2 Gpm
€623.65 /μονάδα