Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Διακόπτης κενού 1/2 ίντσας Fnpt Brass 125 Psi | AB8RTV 26Y252

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Brass 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8RTV Μοντέλο: 892-GABCPΣταυρός: 26Y252

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€396.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κενού
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1 / CSA B125.1 ASSE 1001
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος6.75 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Πίεση125 psi
ΣφραγίστεΚαουτσούκ
Μέγεθος1 / 2 "
Θερμ. Εύρος140 βαθμοί F
Πλάτος2 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.035
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΥλικόΤιμή
CHICAGO FAUCETS 892-ABCP Αντλία ηλεκτρικής σκούπας ορείχαλκου | AB9WBD 2FPK5 892-ABCPΔιακόπτης κενούΟρείχαλκος€135.14
CHICAGO FAUCETS 892-302KJKABNF Σετ επισκευής κενού διακόπτη πλαστικό | AE9CHP 6HKW7 892-302KJKABNFΣετ επισκευής κενούπλαστικός€36.07
CHICAGO FAUCETS 892-402KJKABNF Σετ συναρμολόγησης ηλεκτρικού διακόπτη πλαστικού/ψευδαργύρου | AE9CHQ 6HKW8 892-402KJKABNFΣετ συναρμολόγησης διακόπτη κενούΠλαστικό / Ψευδάργυρο€58.87
CHICAGO FAUCETS 892-254KJKCP Σετ καπακιού και βιδών διακόπτη κενού | AE9CHV 6ΗΚΧ3 892-254KJKCPΣετ καλύμματος και βιδωτού διακόπτη κενού, ψευδάργυροςψευδάργυρος€20.00
CHICAGO FAUCETS 778-009KJKCP Pulaker Vacuum Breaker | CQ8TPM 21FZ26 778-009KJKCPΔιακόπτης κενού-€322.27
CHICAGO FAUCETS 734-105KJKNF Διακοπτης κενου | CQ8TPN 21FY22 734-105KJKNFΔιακόπτης κενού-€18.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 892-GABCP Vacuum Breaker 1/2 Inch Fnpt Brass 125 Psi
€396.72 /μονάδα