Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΚΡΟΥΔΙ CHICAGO FAUCETS 786-G1AE3-665AB Κουμπί μέτρησης βρύσης Gooseneck | AE6RJT 5UTU9

CHICAGO FAUCETS 786-G1AE3-665AB Κουμπί μέτρησης βρύσης Gooseneck

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6RJT Μοντέλο: 786-G1AE3-665ABCross Ref: 5UTU9

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€734.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση μπάνιου Gooseneck
Υλικό σώματοςΧαμηλός μόλυβδος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF 61, Section 9, ADA ANSI / ICC A117.1, CA AB1953 (2006), VT S.152
σύνδεσηΑρσενικό NPSM 1/2 "
Τύπος αποστράγγισηςΝ/Α
Λειτουργία βρύσηςΜέτρηση
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτο / Swing
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςPush Button
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Τοποθέτηση ΤύποςΚατάστρωμα
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών3
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Νο. 671-XJKABNF
Κατοικίες / ΕμπορικάΕμπορικά
Μήκος σωλήνων3.5 "
Τύπος βαλβίδαςΜέτρηση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.385
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)37.59
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΑριθμός οπώνΤιμή
Κουμπί μέτρησης βρύσης CHICAGO 895-665ABCP Gooseneck βρύση | AE6RJW 5UTV3 895-665 ABCP4"2€586.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-G1AE3-665AB Κουμπί μέτρησης βρύσης Gooseneck
€734.63 /μονάδα