Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βρύσες κουζίνας CHICAGO 786-E29ABCP 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AF2PZV 6XAF5

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 5-1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF2PZV Μοντέλο: 786-E29ABCPCross Ref: 6XAF5
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
€491.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση κουζίνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
σύνδεση1/2 "NPSM
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΆκαμπτο / Swing
φινίρισμαChrome
Τύπος εξόδου ροήςελασματώδης
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΛεπίδα καρπού
ΒάσηΚατάστρωμα
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8"
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών3
Αντικατάσταση κασέταςΝαι
Μήκος σωλήνων5.25 "
Τύπος βαλβίδαςΚουρτερτόν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΒάσηΜήκος σωλήνωνΤιμή
Βρύσες κουζίνας CHICAGO 786-GN1AE3ABCP 2.2 Gpm 3-1 / 2 Inch Spout | AD2PKU 3TFH7 786-GN1AE3ABCP2.2 gpmΚατάστρωμα3.5 "€523.06
Βρύσες κουζίνας CHICAGO 786-E3ABCP 2.2 Gpm 5-1 / 4in Spout | AD2PKV 3TFH8 786-E3ABCP2.2 gpmΚατάστρωμα5.25 "€509.91
CHICAGO FAUCETS 786-GN2FCABCP Βρύση κουζίνας 1.5 Gpm 5-1 / 4in Spout | AD2PKW 3TFH9 786-GN2FCABCP1.5 gpmΑπόκρυψη5.25 "€505.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 786-E29ABCP Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 5-1/4 ίντσες
€491.70 /μονάδα