Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εγχειρίδιο Βρύση CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Lever 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm | AB8RRZ 26Y233

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8RRZ Μοντέλο: 445-L12ABCPΣταυρός: 26Y233
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
€529.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση κουζίνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Health and Safety Code 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 Low Lead Lead Certified to NSF / ANSI 61, Section 9 by CSA, ADA ANSI / ICC A117.1
σύνδεση1/2 "FNPT
Λειτουργία βρύσηςΧειροκίνητο
Στόμιο βρύσηςΣωληνωτή ταλάντευση
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Τύπος εξόδου ροήςΑεριζόμενος
Ρυθμός ροής2.2 gpm
Τύπος λαβήςΜοχλός
ΒάσηΤοίχος
Συναρμολόγηση Hole Center to Center8-3 / 8 "Ρυθμιζόμενο
Αριθμός λαβών2
Αριθμός οπών2
Αντικατάσταση κασέταςΑρ. Αρ. 1-100XTJKABNF / 1-099XTJKABNF
Μήκος σωλήνων12 "
Τύπος βαλβίδαςΣυμπίεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.11
Ύψος πλοίου (cm)13.72
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8481801030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτόμιο βρύσηςφινίρισμαΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΑντικατάσταση κασέταςΜήκος σωλήνωνΤιμή
CHICAGO FAUCETS 445-DJ18ABCP Βρύση κουζίνας 2.2 Gpm 18 Inch Spout | AB8RPZ 26Y184 445-DJ18ABCPΔιπλή ταλάντευσηChrome8.375 "Αρ. Αρ. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF18 "€552.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHICAGO FAUCETS 445-L12ABCP Faucet Manual Lever 1/2 Inch Fnpt 2.2 Gpm
€529.73 /μονάδα