Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHERNE 270178 Clean Out Plug, 3 Inch Size, 2.2 Inch Length, 17 psi | AB3WRL 1VNG2

CHERNE 270178 Clean Out Plug, μέγεθος 3 ιντσών, μήκος 2.2 ίντσες, 17 psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3WRL Μοντέλο: 270178Cross Ref: 1VNG2
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
€19.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒύσμα καθαρισμού
Μήκος2.2 "
ΥλικόABS πλαστικό
Μέγιστη. Πίεση στην πλάτη17 psi/40 πόδια.
Ονομαστικό μέγεθος3"
Σειρά3.23 "έως 3.5"
ΧαρακτηριστικάΜηχανικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ3926904510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθοςΣειράΜέγιστη. Πίεση στην πλάτηΜήκοςΤιμή
CHERNE 270188 Clean Out Plug, 4 Inch Size, 2.2 Inch Length, 17 psi | AB3WRM 1VNG3 2701884"4.22 "έως 4.6"17 psi/40 πόδια.2.2 "€25.62
CHERNE 270168 Clean Out Plug, 2 Inch Size, 1.9 Inch Length, 17 psi | AD2EVT 3NVX2 2701682"2.2 "έως 2.5"17 psi/40 πόδια.1.9 "€21.58
CHERNE 270138 Clean Out Plug, 3.5 Inch Size, 2.2 Inch Length, 17 psi | AD2EVU 3NVX3 2701383.5 "3.78 "έως 4.25"17 psi/40 πόδια.2.2 "€25.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHERNE 270178 Clean Out Plug, μέγεθος 3 ιντσών, μήκος 2.2 ίντσες, 17 psi
€19.07 /μονάδα