Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x3 Θηλή 1/2 x 3 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x3 θηλή 1/2 x 3 ίντσες Mpt Kynar(r) 1360 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9EMR Μοντέλο: 6529 1/2x3Cross Ref: 1CRK6

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
Υλικό σώματοςKynar (R)
Μήκος3"
Μέγιστη. Πίεση1360 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
CHEMTROLS VALVES 6529 1/2xCL Θηλή 1/2 x 1.13 Inch Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLΚλεισιμο1360 psi€43.42
CHEMTROLS VALVES 6529 1/2xSH Θηλή 1/2 x 1.50 Inch Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHΚοντά1360 psi€50.22
CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x4 Θηλή 1/2 x 4 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi€65.06
CHEMTROLS VALVES 6529 3/4xCL Θηλή 3/4 x 1.38 Inch Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLΚλεισιμο1360 psi€53.47
CHEMTROLS VALVES 6529 3/4xSH Θηλή 3/4 x 2 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8 6529 3 / 4xSHΚοντά1360 psi€61.22
CHEMTROLS VALVES 6529 3/4x6 Θηλή 3/4 x 6 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi€108.75
CHEMTROLS VALVES 6529 3/4x5 Θηλή 3/4 x 5 Inch Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMW 1CRL1 6529 3 / 4x55"1360 psi€88.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHEMTROLS VALVES 6529 1/2x3 θηλή 1/2 x 3 ίντσες Mpt Kynar(r) 1360 Psi
€60.49 /μονάδα