ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD9-5 Προστατευτικό καλωδίου / εύκαμπτου σωλήνα 5 πόδια | AE4QZY 5MKJ5

CHECKERS RFD9-5 Προστατευτικό καλωδίου/λάστιχου 5 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QZY Μοντέλο: RFD9-5Cross Ref: 5MKJ5

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€306.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτικό καλωδίου
Ύψος καναλιού1.5 "
Κανάλι Πλάτος1.5 "
ΧρώμαΜαύρη
Ύψος1.88 "
Μήκος5ft.
Χωρητικότητα φορτίου440 λίβρες
ΥλικόΜη μεταλλικό εύκαμπτο καουτσούκ
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.1-1 / 2 "
Αριθμός καναλιών1
ΧαρακτηριστικάΒαρέως
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.74
Ύψος πλοίου (cm)4.45
Μήκος πλοίου (cm)152.4
Πλάτος πλοίου (cm)15.88
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΑριθμός καναλιώνΠλάτοςΤιμή
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD5-5 Προστατευτικό καλωδίου / καλωδίου 3 κανάλια 5 πόδια | AE4QZR 5MKH9 RFD5-51"34.5 "€114.35
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD6-5 Καλώδιο / καλώδιο Προστατευτικό 2 κανάλι 5 πόδια | AE4QZU 5MKJ1 RFD6-51.12 "25.75 "€206.21
CHECKERS RFD7-5 Προστατευτικό καλωδίου/εύκαμπτου σωλήνα 1 κανάλι 5 πόδια | AE4QZW 5MKJ3 RFD7-51.37 "15.75 "€238.13
ΕΛΕΓΚΤΕΣ RFD8-5 Προστατευτικό καλωδίου / εύκαμπτου σωλήνα 5 πόδια | AE4QZX 5MKJ4 RFD8-51.62 "16"€294.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CHECKERS RFD9-5 Προστατευτικό καλωδίου/λάστιχου 5 πόδια
€306.31 /μονάδα